曜日別特売

カレント・センサ(単相用) SAO-□S

カレント・センサ(単相用) SAO-□S - omron(オムロン)
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%
(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回
接点容量
AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)
DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)
DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上
接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
耐電圧
電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min
接点回路と他の回路間:AC2000V 1min
接点極間:AC1000V 1min
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回
電気回路一括と取りつけパネル間:6000V
接点回路と他の回路間:4500V
制御電源回路端子間:4500V
ケース色マンセル 5Y7/1使用温度範囲(℃)10~60(ただし、氷結しないこと)使用湿度範囲35~85%RH質量(g)約170周波数(Hz)定格周波数:50/60、許容変動範囲:定格周波数の±5%接点構成1c耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h定格電圧(V)(電動機回路)AC500以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)標高(m)2000以下保存温度(℃)-25~65耐衝撃(誤動作)(m/s2)98/X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294/X、Y、Z方向内容量1個
全27種類を絞り込む
種別
27種類すべて表示中
注文コード
品番
温度の影響
誤差
周波数の影響
消費電力
定格制御電源電圧(V)
電圧の影響
動作時間
動作電流(mA)
動作特性
種別
復帰値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46602184SAO-Q5N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約0.3WDC24【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
起動時ロック時間(定限時)電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
動作時間電流整定値の120%過電流において、0.3s以下
電流整定値の100%動作起動時ロック・瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602193SAO-Q6N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約0.5WDC48【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
起動時ロック時間(定限時)電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
動作時間電流整定値の120%過電流において、0.3s以下
電流整定値の100%動作起動時ロック・瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602202SAO-Q7N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約1.2WDC100/110【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
起動時ロック時間(定限時)電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
動作時間電流整定値の120%過電流において、0.3s以下
電流整定値の100%動作起動時ロック・瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602211SAO-QS1N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約3.5VAAC100/110/120【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
起動時ロック時間(定限時)電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
動作時間電流整定値の120%過電流において、0.3s以下
電流整定値の100%動作起動時ロック・瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602227SAO-QS2N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約7VAAC200/220/240【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
起動時ロック時間(定限時)電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
動作時間電流整定値の120%過電流において、0.3s以下
電流整定値の100%動作起動時ロック・瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602236SAO-QS5N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約0.3WDC24【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
起動時ロック時間(定限時)電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
動作時間電流整定値の120%過電流において、0.3s以下
電流整定値の100%動作起動時ロック・瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602245SAO-QS6N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約0.5WDC48【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
起動時ロック時間(定限時)電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
動作時間電流整定値の120%過電流において、0.3s以下
電流整定値の100%動作起動時ロック・瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602254SAO-QS7N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約1.2WDC100/110【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
起動時ロック時間(定限時)電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
動作時間電流整定値の120%過電流において、0.3s以下
電流整定値の100%動作起動時ロック・瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
46602263SAO-R5N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約0.3WDC24【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
電流整定値の200%過電流において
600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時
電流整定値の100%動作反限時動作特性過負荷検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46602272SAO-R6N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約0.5WDC48【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
電流整定値の200%過電流において
600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時
電流整定値の100%動作反限時動作特性過負荷検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602281SAO-R7N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約1.2WDC100/110【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
電流整定値の200%過電流において
600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時
電流整定値の100%動作反限時動作特性過負荷検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602297SAO-RS1N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約3.5VAAC100/110/120【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の600%過電流において時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
電流整定値の200%過電流において600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時)
電流整定値の100%動作反限時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602306SAO-RS2N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約7VAAC200/220/240【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の600%過電流において時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
電流整定値の200%過電流において600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時)
電流整定値の100%動作反限時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602315SAO-RS5N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約0.3WDC24【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の600%過電流において時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
電流整定値の200%過電流において600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時)
電流整定値の100%動作反限時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602324SAO-RS6N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約0.5WDC48【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の600%過電流において時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
電流整定値の200%過電流において600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時)
電流整定値の100%動作反限時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602333SAO-RS7N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):±10%(0~40℃において)
±20%(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):
時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
約1.2WDC100/110【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の600%過電流において時間目盛倍率×1:1~10s
時間目盛倍率×4:4~40s
電流整定値の200%過電流において600%での動作時間の2.8倍±30%(最大時間整定時)
電流整定値の100%動作反限時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602342SAO-S5N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約0.3WDC24【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%過電流において0.3s以下電流整定値の100%動作瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46602351SAO-S6N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約0.5WDC48【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%過電流において0.3s以下電流整定値の100%動作瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602367SAO-S7N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約1.2WDC100/110【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%過電流において0.3s以下電流整定値の100%動作瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602376SAO-SS1N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約3.5VAAC100/110/120【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%過電流において0.3s以下電流整定値の100%動作瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602385SAO-SS2N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約7VAAC200/220/240【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%過電流において0.3s以下電流整定値の100%動作瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602394SAO-SS5N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約0.3WDC24【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%過電流において0.3s以下電流整定値の100%動作瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602403SAO-SS6N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約0.5WDC48【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%過電流において0.3s以下電流整定値の100%動作瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602412SAO-SS7N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約1.2WDC100/110【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%過電流において0.3s以下電流整定値の100%動作瞬時動作特性過負荷検出用復帰電流値:動作電流値の95%以上
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602421SAO-SU5N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約0.3WDC24【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%→80%において0.3s以下電流整定値の100%動作(出力リレーがOFFする電流値)瞬時動作特性不足電流検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
20,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602437SAO-SU6N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約0.5WDC48【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%→80%において0.3s以下電流整定値の100%動作(出力リレーがOFFする電流値)瞬時動作特性不足電流検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
20,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46602446SAO-SU7N動作値:±5%(0~40℃において)
±10%(-10~50℃において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(-10~50℃において)
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%
動作時間(起動時ロック時間):0.3以下
動作値:±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
約1.2WDC100/110【制御電圧】動作値:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
動作時間(起動時ロック時間):0.3s以下(定格電圧の+10%、-15%変化において)
電流整定値の120%→80%において0.3s以下電流整定値の100%動作(出力リレーがOFFする電流値)瞬時動作特性不足電流検出用復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
20,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする