曜日別特売

スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P

スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P - omron(オムロン)
付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90内容量1個
全24種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
形状
定格出力電圧(V)
端子形状
取付
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46619754S8JX-P30005C-カバー付きDC5ねじ正面取りつけタイプ(内蔵)有
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46619763S8JX-P30005CD都度納期確認カバー付きDC5ねじDINレール取りつけタイプ(内蔵)有
29,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619772S8JX-P30005N都度納期確認カバー付きDC5ねじ取りつけ金具なしタイプ(内蔵)有
27,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619781S8JX-P30012C-カバー付きDC12ねじ正面取りつけタイプ(内蔵)有
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46619797S8JX-P30012CD-カバー付きDC12ねじDINレール取りつけタイプ(内蔵)有
29,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46619806S8JX-P30012N-カバー付きDC12ねじ取りつけ金具なしタイプ(内蔵)有
27,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46619815S8JX-P30024C-カバー付きDC24ねじ正面取りつけタイプ(内蔵)有
29,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
46619824S8JX-P30024CD-カバー付きDC24ねじDINレール取りつけタイプ(内蔵)有
29,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
46619833S8JX-P30024N-カバー付きDC24ねじ取りつけ金具なしタイプ(内蔵)有
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
46619842S8JX-P30048C都度納期確認カバー付きDC48ねじ正面取りつけタイプ(内蔵)有
29,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619851S8JX-P30048CD都度納期確認カバー付きDC48ねじDINレール取りつけタイプ(内蔵)有
29,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619867S8JX-P30048N都度納期確認カバー付きDC48ねじ取りつけ金具なしタイプ(内蔵)有
27,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619876S8JX-P60005C都度納期確認カバー付きDC5ねじ正面取りつけタイプ(内蔵)有
42,500
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619885S8JX-P60005CD都度納期確認カバー付きDC5ねじDINレール取りつけタイプ(内蔵)有
43,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619894S8JX-P60005N都度納期確認カバー付きDC5ねじ取りつけ金具なしタイプ(内蔵)有
41,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619903S8JX-P60012C都度納期確認カバー付きDC12ねじ正面取りつけタイプ(内蔵)有
42,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619912S8JX-P60012CD都度納期確認カバー付きDC12ねじDINレール取りつけタイプ(内蔵)有
43,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619921S8JX-P60012N-カバー付きDC12ねじ取りつけ金具なしタイプ(内蔵)有
41,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46619937S8JX-P60024C-カバー付きDC24ねじ正面取りつけタイプ(内蔵)有
42,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46619946S8JX-P60024CD-カバー付きDC24ねじDINレール取りつけタイプ(内蔵)有
43,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46619955S8JX-P60024N-カバー付きDC24ねじ取りつけ金具なしタイプ(内蔵)有
41,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46619964S8JX-P60048C都度納期確認カバー付きDC48ねじ正面取りつけタイプ(内蔵)有
42,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619973S8JX-P60048CD都度納期確認カバー付きDC48ねじDINレール取りつけタイプ(内蔵)有
43,000
37,980
41,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
46619982S8JX-P60048N都度納期確認カバー付きDC48ねじ取りつけ金具なしタイプ(内蔵)有
41,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする