曜日別特売

小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット

小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ  アンプユニット - omron(オムロン)
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入出力
出力
接続方式
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01479126E3NC-LA0センサ通信ユニットを通してコネクタより供給--センサ通信ユニット用コネクタ梱包状態:約65、本体のみ:約25
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66470188E3NC-LA24DC10~30 リップル(p-p)10%含む1出力+1入力-M8コネクタタイプ-
19,400
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
89772006E3NC-LA21 2MDC10~30 リップル(p-p)10%含む2出力+1入力NPN出力コード引き出しタイプ梱包状態:約115、本体のみ:約75
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66470197E3NC-LA54DC10~30 リップル(p-p)10%含む1出力+1入力-M8コネクタタイプ-
19,400
18,980
20,878(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする