omron(オムロン)
逆相欠相リレー K8AK-PH
仕様
逆相欠相リレー
電源(V)
三相3線: AC200~480
定格入力電圧(V)
三相3線: AC200~480
ケース色
N1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05260833
K8AK-PH1
2cリレー出力
22.5
¥
9,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください