曜日別特売

三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM

三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM - omron(オムロン)
接点構成SPDT最小動作温度(℃)-20遅延時間(秒)0.1~ 30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
幅(mm)
ケース色
電源電圧(V)
電気フェーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05260842K8AK-PM11c×2リレー出力22.5N1.5--
44,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05260858K8AK-PM21c×2リレー出力22.5N1.5--
44,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47552165K8AKPM1200240VAC-100-AC115 ~ 2403
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
47552199K8AKPM2380480VAC---AC220~ 4803
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47552165K8AKPM1200240VAC05260842K8AK-PM1K8AKPM1200240VAC 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン) 05260842三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PMomron(オムロン)1個
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
47552199K8AKPM2380480VAC05260858K8AK-PM2K8AKPM2380480VAC 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン) 05260858三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PMomron(オムロン)1個
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする