omron(オムロン)
三相電圧リレー K8AK-PW
シリーズ
K8AK-PW
接点構成
SPDT
遅延時間(秒)
0.1~ 30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
幅(mm)
質量(g)
電源(V)
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47552183
K8AKPW2380480VAC
-
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05260867
K8AK-PW1
1c×2リレー出力
22.5
約150
三相3線: AC200、220、230、240 三相4線: AC115、127、133、138
端子部:IP20
¥
41,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05260876
K8AK-PW2
1c×2リレー出力
22.5
約150
三相3線: AC380、400、415、480 三相4線: AC220、230、240、277
端子部:IP20
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください