曜日別特売

ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM

ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM - omron(オムロン)
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂検出距離(m)1(白画用紙300×300mm)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]応差検出距離の20%以下光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)870光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39053612E3ZM-D62 2Mアンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2拡散反射形コード引き出しタイプ
23,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
46451404E3ZM-D67アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-拡散反射形M8コネクタタイプ
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451422E3ZM-D82-2Mアンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む2拡散反射形コード引き出しタイプ
23,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451447E3ZM-D87アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-拡散反射形M8コネクタタイプ
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする