omron(オムロン)
温度警報器 K8AK-TH
材質(本体)
PC+ABS UL94-V0
保護構造
IP20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×100×90
許容電圧範囲
定格電源電圧の85~110%
ねじ締付トルク(N・m)
0.49~0.59
耐電圧(V)
AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力種類
表示LED
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05260885
K8AK-TH11S 100-240VAC
AC100~240
熱電対/白金測温抵抗体
PWR:緑、ALM:赤
DINレール取付
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
05260894
K8AK-TH11S 24VAC/DC
AC/DC24
熱電対/白金測温抵抗体
PWR:緑、ALM:赤
DINレール取付
¥
9,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
05260903
K8AK-TH12S 100-240VAC
AC100~240
熱電対
PWR:緑、ALM:赤
DINレール取付
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
05260912
K8AK-TH12S 24VAC/DC
AC/DC24
熱電対
PWR:緑、ALM:赤
DINレール取付
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください