曜日別特売

キー形セレクタスイッチ A22NKP

キー形セレクタスイッチ A22NKP - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKP - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKP - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKP - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKP - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKP - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKP - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKP - omron(オムロン)
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1内容量1個
708件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ノッチ数
接点構成
端子形状
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66110625A22NK-2BL-01BA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラス左側に自動復帰
1,680
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110634A22NK-2BL-01BA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラス左側に自動復帰
1,680
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66110643A22NK-2BL-01BA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラス左側に自動復帰
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110652A22NK-2BL-01BA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,050
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66110668A22NK-2BL-01BA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラス左側に自動復帰
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110677A22NK-2BL-01BA-P112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110686A22NK-2BL-01BA-P122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110695A22NK-2BL-01BA-P202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,050
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66110704A22NK-2BL-01BA-P222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110808A22NK-2BM-01AA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラス手動
1,680
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66110817A22NK-2BM-01AA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラス手動
1,680
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110826A22NK-2BM-01AA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラス手動
2,050
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66110835A22NK-2BM-01AA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラス手動
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110844A22NK-2BM-01AA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66110853A22NK-2BM-01AA-P112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66110862A22NK-2BM-01AA-P122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110878A22NK-2BM-01AA-P202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bプッシュインプラス手動
2,050
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66110887A22NK-2BM-01AA-P222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110984A22NK-2BM-01BA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラス手動
1,680
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66110993A22NK-2BM-01BA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラス手動
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66111002A22NK-2BM-01BA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラス手動
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111018A22NK-2BM-01BA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラス手動
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111027A22NK-2BM-01BA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111036A22NK-2BM-01BA-P112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111045A22NK-2BM-01BA-P122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111054A22NK-2BM-01BA-P202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bプッシュインプラス手動
2,050
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111063A22NK-2BM-01BA-P222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111167A22NK-2BM-01CA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラス手動
1,680
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111176A22NK-2BM-01CA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラス手動
1,680
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111185A22NK-2BM-01CA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラス手動
2,050
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111194A22NK-2BM-01CA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラス手動
2,050
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111203A22NK-2BM-01CA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111212A22NK-2BM-01CA-P112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111228A22NK-2BM-01CA-P122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111237A22NK-2BM-01CA-P202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bプッシュインプラス手動
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111246A22NK-2BM-01CA-P222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bプッシュインプラス手動
2,400
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111343A22NK-2ML-01BA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラス左側に自動復帰
1,840
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111352A22NK-2ML-01BA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラス左側に自動復帰
1,840
1,798
1,978(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111368A22NK-2ML-01BA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラス左側に自動復帰
2,200
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111377A22NK-2ML-01BA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,200
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111386A22NK-2ML-01BA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラス左側に自動復帰
2,600
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111395A22NK-2ML-01BA-P112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,600
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111404A22NK-2ML-01BA-P122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,600
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111413A22NK-2ML-01BA-P202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,200
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111422A22NK-2ML-01BA-P222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bプッシュインプラス左側に自動復帰
2,600
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111526A22NK-2MM-01AA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラス手動
1,840
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111535A22NK-2MM-01AA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラス手動
1,840
1,798
1,978(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111544A22NK-2MM-01AA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラス手動
2,200
2,198
2,418(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111553A22NK-2MM-01AA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラス手動
2,200
2,198
2,418(税込)
76日以内出荷
返品不可
66111562A22NK-2MM-01AA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラス手動
2,600
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする