照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3S

照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3S - omron(オムロン)
保護構造IP00内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66451848A3SA-90A1-05SG照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66451875A3SA-90A1-05SR照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66451884A3SA-90A1-05SW照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66451893A3SA-90A1-05SY照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66451918A3SA-90A1-12SG照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66451945A3SA-90A1-12SR照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66451954A3SA-90A1-12SW照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66451963A3SA-90A1-12SY照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66451988A3SA-90A1-24SG照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452015A3SA-90A1-24SR照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452024A3SA-90A1-24SW照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452033A3SA-90A1-24SY照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452058A3SA-90B1-05SG照光式1cタブ端子オルタネイト
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452128A3SA-90B1-12SG照光式1cタブ端子オルタネイト
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452155A3SA-90B1-12SR照光式1cタブ端子オルタネイト
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452164A3SA-90B1-12SW照光式1cタブ端子オルタネイト
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452173A3SA-90B1-12SY照光式1cタブ端子オルタネイト
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452198A3SA-90B1-24SG照光式1cタブ端子オルタネイト
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452225A3SA-90B1-24SR照光式1cタブ端子オルタネイト
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452234A3SA-90B1-24SW照光式1cタブ端子オルタネイト
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452243A3SA-90B1-24SY照光式1cタブ端子オルタネイト
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452322A3SA-90C1-05SW照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452356A3SA-90C1-12SG照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452383A3SA-90C1-12SR照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452392A3SA-90C1-12SW照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452408A3SA-90C1-12SY照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452426A3SA-90C1-24SG照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452453A3SA-90C1-24SR照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452462A3SA-90C1-24SW照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452478A3SA-90C1-24SY照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452584A3SA-90D1-12SG照光式2cタブ端子オルタネイト
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452618A3SA-90D1-12SR照光式2cタブ端子オルタネイト
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452627A3SA-90D1-12SW照光式2cタブ端子オルタネイト
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452636A3SA-90D1-12SY照光式2cタブ端子オルタネイト
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452654A3SA-90D1-24SG照光式2cタブ端子オルタネイト
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452688A3SA-90D1-24SR照光式2cタブ端子オルタネイト
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452697A3SA-90D1-24SW照光式2cタブ端子オルタネイト
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452706A3SA-90D1-24SY照光式2cタブ端子オルタネイト
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452864A3SA-90E1-24SG照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452898A3SA-90E1-24SR照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452907A3SA-90E1-24SW照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66452916A3SA-90E1-24SY照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
66453038A3SA-90G1-12SR照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66453047A3SA-90G1-12SW照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66453074A3SA-90G1-24SG照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66453108A3SA-90G1-24SR照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66453117A3SA-90G1-24SW照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66453126A3SA-90G1-24SY照光式2cタブ端子モメンタリ
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
66451832A3SA-90A1-05SA照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
66451857A3SA-90A1-05SO照光式1cタブ端子モメンタリ
1,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66451848A3SA-90A1-05SG39022776A3SA-90A1-05EGA3SA-90A1-05SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022776照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66451875A3SA-90A1-05SR39022785A3SA-90A1-05ERA3SA-90A1-05SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022785照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66451884A3SA-90A1-05SW39022794A3SA-90A1-05EWA3SA-90A1-05SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022794照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66451893A3SA-90A1-05SY39022803A3SA-90A1-05EYA3SA-90A1-05SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022803照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66451918A3SA-90A1-12SG39022864A3SA-90A1-12EGA3SA-90A1-12SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022864照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66451945A3SA-90A1-12SR39022873A3SA-90A1-12ERA3SA-90A1-12SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022873照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66451954A3SA-90A1-12SW39022882A3SA-90A1-12EWA3SA-90A1-12SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022882照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66451963A3SA-90A1-12SY39022891A3SA-90A1-12EYA3SA-90A1-12SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022891照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66451988A3SA-90A1-24SG39022952A3SA-90A1-24EGA3SA-90A1-24SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022952照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452015A3SA-90A1-24SR39022961A3SA-90A1-24ERA3SA-90A1-24SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022961照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452024A3SA-90A1-24SW39022977A3SA-90A1-24EWA3SA-90A1-24SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022977照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452033A3SA-90A1-24SY39022986A3SA-90A1-24EYA3SA-90A1-24SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022986照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452058A3SA-90B1-05SG39023047A3SA-90B1-05EGA3SA-90B1-05SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023047照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452128A3SA-90B1-12SG39023135A3SA-90B1-12EGA3SA-90B1-12SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023135照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452155A3SA-90B1-12SR39023144A3SA-90B1-12ERA3SA-90B1-12SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023144照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452164A3SA-90B1-12SW39023153A3SA-90B1-12EWA3SA-90B1-12SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023153照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452173A3SA-90B1-12SY39023162A3SA-90B1-12EYA3SA-90B1-12SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023162照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452198A3SA-90B1-24SG39023223A3SA-90B1-24EGA3SA-90B1-24SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023223照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452225A3SA-90B1-24SR39023232A3SA-90B1-24ERA3SA-90B1-24SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023232照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452234A3SA-90B1-24SW39023241A3SA-90B1-24EWA3SA-90B1-24SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023241照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452243A3SA-90B1-24SY39023257A3SA-90B1-24EYA3SA-90B1-24SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023257照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452322A3SA-90C1-05SW39023336A3SA-90C1-05EWA3SA-90C1-05SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023336照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452356A3SA-90C1-12SG39023406A3SA-90C1-12EGA3SA-90C1-12SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023406照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452383A3SA-90C1-12SR39023415A3SA-90C1-12ERA3SA-90C1-12SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023415照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452392A3SA-90C1-12SW39023424A3SA-90C1-12EWA3SA-90C1-12SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023424照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452408A3SA-90C1-12SY39023433A3SA-90C1-12EYA3SA-90C1-12SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023433照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452426A3SA-90C1-24SG39023494A3SA-90C1-24EGA3SA-90C1-24SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023494照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452453A3SA-90C1-24SR39023503A3SA-90C1-24ERA3SA-90C1-24SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023503照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452462A3SA-90C1-24SW39023512A3SA-90C1-24EWA3SA-90C1-24SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023512照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452478A3SA-90C1-24SY39023521A3SA-90C1-24EYA3SA-90C1-24SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023521照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452584A3SA-90D1-12SG39023677A3SA-90D1-12EGA3SA-90D1-12SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023677照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452618A3SA-90D1-12SR39023686A3SA-90D1-12ERA3SA-90D1-12SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023686照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452627A3SA-90D1-12SW39023695A3SA-90D1-12EWA3SA-90D1-12SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023695照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452636A3SA-90D1-12SY39023704A3SA-90D1-12EYA3SA-90D1-12SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023704照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452654A3SA-90D1-24SG39023765A3SA-90D1-24EGA3SA-90D1-24SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023765照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452688A3SA-90D1-24SR39023774A3SA-90D1-24ERA3SA-90D1-24SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023774照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452697A3SA-90D1-24SW39023783A3SA-90D1-24EWA3SA-90D1-24SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023783照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452706A3SA-90D1-24SY39023792A3SA-90D1-24EYA3SA-90D1-24SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39023792照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452864A3SA-90E1-24SG39024036A3SA-90E1-24EGA3SA-90E1-24SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024036照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452898A3SA-90E1-24SR39024045A3SA-90E1-24ERA3SA-90E1-24SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024045照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452907A3SA-90E1-24SW39024054A3SA-90E1-24EWA3SA-90E1-24SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024054照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66452916A3SA-90E1-24SY39024063A3SA-90E1-24EYA3SA-90E1-24SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024063照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453038A3SA-90G1-12SR39024221A3SA-90G1-12ERA3SA-90G1-12SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024221照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453047A3SA-90G1-12SW39024237A3SA-90G1-12EWA3SA-90G1-12SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024237照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453074A3SA-90G1-24SG39024307A3SA-90G1-24EGA3SA-90G1-24SG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024307照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453108A3SA-90G1-24SR39024316A3SA-90G1-24ERA3SA-90G1-24SR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024316照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453117A3SA-90G1-24SW39024325A3SA-90G1-24EWA3SA-90G1-24SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024325照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453126A3SA-90G1-24SY39024334A3SA-90G1-24EYA3SA-90G1-24SY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39024334照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする