曜日別特売

小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

小径タイプ近接センサ E2E 非シールド - omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールド - omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールド - omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールド - omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールド - omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールド - omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールド - omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールド - omron(オムロン)
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式内容量1個
全84種類を絞り込む
検出距離(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66465613E2E-C03N02-CJ-B10.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.32±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
12,600
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465665E2E-C03N02-WC-B15M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形52±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
12,100
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465622E2E-C03N02-CJ-B20.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.32±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
12,600
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
66465683E2E-C03N02-WC-B25M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形52±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
12,100
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465638E2E-C03N02-CJ-C10.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.32±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
12,600
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465708E2E-C03N02-WC-C15M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形52±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
12,100
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465647E2E-C03N02-CJ-C20.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.32±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
12,600
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465726E2E-C03N02-WC-C25M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形52±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
12,100
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465656E2E-C03N02-WC-B12M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形22±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
11,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66465674E2E-C03N02-WC-B22M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形22±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
11,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
66465692E2E-C03N02-WC-C12M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形22±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
11,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66465717E2E-C03N02-WC-C22M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形22±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
11,500
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465945E2E-C04N03-WC-B15M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形53±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
66465954E2E-C04N03-WC-B1-R2M-非シールド円柱形23±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
9,000
7,998
8,798(税込)
69日以内出荷
返品不可
66465972E2E-C04N03-WC-B25M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形53±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,500
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66465988E2E-C04N03-WC-B2-R2M-非シールド円柱形23±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
9,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
66466006E2E-C04N03-WC-C15M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形53±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,500
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66466033E2E-C04N03-WC-C25M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形53±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,500
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66466042E2E-C04N03-WC-C2-R2M-非シールド円柱形23±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
9,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
66465857E2E-C04N03-CJ-B10.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.33±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
9,050
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465866E2E-C04N03-CJ-B20.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.33±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
9,050
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465875E2E-C04N03-CJ-C10.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.33±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
9,050
7,998
8,798(税込)
69日以内出荷
返品不可
66465884E2E-C04N03-CJ-C20.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.33±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
9,050
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465893E2E-C04N03-MC-B1円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形-3±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン
8,000
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465902E2E-C04N03-MC-B2円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形-3±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン
8,000
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465918E2E-C04N03-MC-C1円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形-3±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66465927E2E-C04N03-MC-C2円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形-3±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66465936E2E-C04N03-WC-B12M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形23±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
7,900
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
66465963E2E-C04N03-WC-B22M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形23±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
7,900
6,898
7,588(税込)
69日以内出荷
返品不可
66465997E2E-C04N03-WC-C12M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形23±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
7,900
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
66466015E2E-C04N03-WC-C1-R2M-非シールド円柱形23±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
9,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
66466024E2E-C04N03-WC-C22M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形23±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
7,900
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
返品不可
66466487E2E-C06N04-WC-B15M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形54±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,700
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66466496E2E-C06N04-WC-B1-R2M-非シールド円柱形24±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
9,200
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
66466514E2E-C06N04-WC-B25M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形54±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,700
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66466523E2E-C06N04-WC-B2-R2M-非シールド円柱形24±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
9,200
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
66466548E2E-C06N04-WC-C15M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形54±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,700
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66466557E2E-C06N04-WC-C1-R2M-非シールド円柱形24±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
9,200
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
66466575E2E-C06N04-WC-C25M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形54±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,700
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66466584E2E-C06N04-WC-C2-R2M-非シールド円柱形24±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
9,200
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
66466392E2E-C06N04-CJ-B10.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.34±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
9,300
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
66466408E2E-C06N04-CJ-B20.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.34±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
9,300
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
66466417E2E-C06N04-CJ-C10.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.34±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
9,300
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
66467485E2E-S04N02-WC-B15M円柱型(ネジつき)、非シールドタイプネジ非シールドネジ形52±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,500
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66466426E2E-C06N04-CJ-C20.3M円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形0.34±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン、中継タイプ
9,300
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
66467503E2E-S04N02-WC-B25M円柱型(ネジつき)、非シールドタイプネジ非シールドネジ形52±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,500
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66466435E2E-C06N04-MC-B1円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形-4±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン
8,250
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66467528E2E-S04N02-WC-C15M円柱型(ネジつき)、非シールドタイプネジ非シールドネジ形52±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,500
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66466444E2E-C06N04-MC-B2円柱型、非シールドタイプ非シールド円柱形-4±10%(23℃にて)M8コネクタ 3ピン
8,250
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66467546E2E-S04N02-WC-C25M円柱型(ネジつき)、非シールドタイプネジ非シールドネジ形52±10%(23℃にて)PVCコード引出しタイプ
8,500
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする