曜日別特売

小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド

小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド - omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド - omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド - omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド - omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド - omron(オムロン)
接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
検出方式
検出距離(mm)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66470206E3NC-LH015Mアンプ分離型限定反射形70±15IEC規格 IP65
オープン
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66470215E3NC-LH025Mアンプ分離型拡散反射形標準モード:750IEC規格 IP65
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66470224E3NC-LH032Mアンプ分離型回帰反射形(MSR機能付き)標準モード:6000IEC規格 IP67
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66470233E3NC-LH035Mアンプ分離型回帰反射形(MSR機能付き)標準モード:6000IEC規格 IP67
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66470267E3NC-SH250H2Mアンプ分離型距離設定形-IEC規格 IP67
32,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする