omron(オムロン)
分散ユニット E3NW
材質
ポリカーボネート
消費電力(W)
2以下(センサへの供給電力は含みません)
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC24(20.4~26.4)
消費電流(A)
0.080以下(センサへの供給電流は含みません)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
取付け方法
DIN35mmレール
衝撃(耐久)(m/s
2
)
150 X、Y、Z各方向3回
振動(耐久)Hz
10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s
2
X、Y、Z各方向 1.5h)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66470294
E3NW-DS
分散ユニット
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください