omron(オムロン)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
保護構造
IEC60529規格 IP67
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ヘッド形状
検出方式
検出距離(mm)
検出対象
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66471353
E3T-FT11F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471362
E3T-FT12F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41101078
E3T-ST13
-
-
-
透過形
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66471378
E3T-FT13F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471387
E3T-FT14F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471396
E3T-FT21F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471405
E3T-FT22F2M
都度納期確認
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471414
E3T-FT23F2M
都度納期確認
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471423
E3T-FT24F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471484
E3T-ST11F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471518
E3T-ST12F2M
都度納期確認
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471545
E3T-ST13F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471572
E3T-ST14F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471597
E3T-ST21F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471624
E3T-ST22F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
66日以内出荷
返品不可
66471658
E3T-ST23F2M
都度納期確認
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471676
E3T-ST24F2M
都度納期確認
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471694
E3T-ST31F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471712
E3T-ST33F2M
都度納期確認
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471728
E3T-ST34F2M
都度納期確認
アンプ内蔵型
角
透過形
-
-
赤外線
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471703
E3T-ST32F2M
-
アンプ内蔵型
角
透過型
2000
不透明体
赤外線
¥
8,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください