omron(オムロン)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(限定反射形)
保護構造
IEC60529規格 IP67
接続方式
コード引き出しタイプ
光源
赤色発光ダイオード (650 nm)
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
検出方式
検出距離(mm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66471457
E3T-SL14M5M
アンプ内蔵型
角
限定反射形
5~15
赤
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471475
E3T-SL23M5M
アンプ内蔵型
角
限定反射形
5~30
赤
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471432
E3T-SL12M5M
アンプ内蔵型
角
限定反射形
5~15
赤
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
66471448
E3T-SL13M5M
アンプ内蔵型
角
限定反射形
5~15
赤
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
66471466
E3T-SL22M5M
アンプ内蔵型
角
限定反射形
5~30
赤
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください