温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット

温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
種類端子台ユニット制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)設定方式前面キーによるデジタル設定高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480155E5DC-SCT1S
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66480155
2021-12-06
用途: 温調器の配線作業に
製造業

温調器本体がどうにも入荷されないので端子台のみ購入して配線作業自体を終わらせる、という使い方をしました。後は温調器本体の到着を待つのみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする