omron(オムロン)
表示灯(角胴形)セット長方形 M2K
内容量
1個
全25種類を絞り込む
照光色
選択してください
上段:白、下段:白
上段:白、下段:緑
上段:白、下段:黄
上段:緑、下段:白
上段:緑、下段:赤
上段:緑、下段:黄
上段:赤、下段:緑
上段:赤、下段:赤
上段:赤、下段:黄
上段:黄、下段:黄
上:白、下:赤
上:緑、下:緑
上:緑、下:青
上:赤、下:白
上:青、下:青
上:青、下:黄
上:黄、下:白
上:黄、下:緑
上:黄、下:赤
緑
赤
黄
使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
AC/DC24±5%(LED)
DC5±5%(LED)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66494846
M2KA-90A1-05EG(HT)
表示灯
-
緑
DC5±5%(LED)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66494864
M2KA-90A1-24ER(HT)
表示灯
-
赤
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66494873
M2KA-90A1-24EY(HT)
表示灯
-
黄
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66494898
M2KJ-90A1-24EG(HT)
表示灯
-
緑
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66494943
M2KJ-90A2-24EGR
表示灯
-
上段:緑、下段:赤
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66494952
M2KJ-90A2-24EGW
表示灯
-
上段:緑、下段:白
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66494968
M2KJ-90A2-24EGY
表示灯
-
上段:緑、下段:黄
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66494977
M2KJ-90A2-24ERG
表示灯
-
上段:赤、下段:緑
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66494986
M2KJ-90A2-24ERR
表示灯
-
上段:赤、下段:赤
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66495004
M2KJ-90A2-24ERY
表示灯
-
上段:赤、下段:黄
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66495013
M2KJ-90A2-24EWG
表示灯
-
上段:白、下段:緑
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66495038
M2KJ-90A2-24EWW
表示灯
-
上段:白、下段:白
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66495047
M2KJ-90A2-24EWY
表示灯
-
上段:白、下段:黄
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66495083
M2KJ-90A2-24EYY
表示灯
-
上段:黄、下段:黄
AC/DC24±5%(LED)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66494855
M2KA-90A1-12ER(HT)
照光式
角
赤
AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
66494882
M2KJ-52AY-24E
関連商品
長角
上:青、下:黄
AC/DC24
¥
965
取扱い終了
返品不可
66494907
M2KJ-90A2-24EAA
照光式
長角
上:青、下:青
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
66494916
M2KJ-90A2-24EAY
照光式
長角
上:青、下:黄
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
66494925
M2KJ-90A2-24EGA
照光式
長角
上:緑、下:青
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
66494934
M2KJ-90A2-24EGG
照光式
長角
上:緑、下:緑
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
66494995
M2KJ-90A2-24ERW
照光式
長角
上:赤、下:白
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
66495022
M2KJ-90A2-24EWR
表示灯
長角
上:白、下:赤
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
66495056
M2KJ-90A2-24EYG
照光式
長角
上:黄、下:緑
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
66495065
M2KJ-90A2-24EYR
照光式
長角
上:黄、下:赤
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
66495074
M2KJ-90A2-24EYW
照光式
長角
上:黄、下:白
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください