曜日別特売

スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G - omron(オムロン)
(9件のレビュー)
取付方式DINレール取りつけ内容量1個
全56種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
備考
形状
定格入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
端子形状
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66517903S8FS-G03024CDE--カバー付きAC100~240DC24コネクタ(内蔵)無
4,850
4,598
5,058(税込)
当日出荷
66518025S8FS-G05024CDE-都度納期確認カバー付きAC100~240DC24コネクタ(内蔵)無
6,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
66517693S8FS-G01505CD--カバー付きAC100~240DC5ねじ端子台(内蔵)無
3,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
66518147S8FS-G10024CDE-都度納期確認カバー付きAC100~240DC24コネクタ(内蔵)無
8,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
66518156S8FS-G10024CDE-R--カバー付きAC100~240DC24コネクタ(内蔵)無
9,050
8,498
9,348(税込)
当日出荷
66518305S8FS-G15024CDE-都度納期確認カバー付きAC100~240DC24コネクタ(内蔵)無
10,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
66517772S8FS-G01524CD-400--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
66518314S8FS-G15024CDE-R--カバー付きAC100~240DC24コネクタ(内蔵)無
11,000
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66517718S8FS-G01512CD--カバー付きAC100~240DC12ねじ端子台(内蔵)無
3,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
66517894S8FS-G03024CD-400--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
5,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
66517736S8FS-G01515CD--カバー付きAC100~240DC15ねじ端子台(内蔵)無
3,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
66517763S8FS-G01524CD--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
3,850
3,598
3,958(税込)
当日出荷
66518016S8FS-G05024CD-400--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
6,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66518138S8FS-G10024CD-400--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
9,050
8,498
9,348(税込)
当日出荷
66518165S8FS-G10024CD-R--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
9,050
7,898
8,688(税込)
当日出荷
66518296S8FS-G15024CD-400--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
66517815S8FS-G03005CD--カバー付きAC100~240DC5ねじ端子台(内蔵)無
4,850
4,798
5,278(税込)
当日出荷
66518323S8FS-G15024CD-R-都度納期確認カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
66518454S8FS-G30024CD-400--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)有
25,500
24,980
27,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
66518463S8FS-G30024CD-H--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)有
25,500
24,980
27,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
66518472S8FS-G30024CD-R--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)有
25,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
66518594S8FS-G60024CD-400--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)有
38,000
36,980
40,678(税込)
69日以内出荷
返品不可
66518603S8FS-G60024CD-H-都度納期確認カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)有
38,000
36,980
40,678(税込)
69日以内出荷
返品不可
66518612S8FS-G60024CD-R--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)有
38,000
33,980
37,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
66518628S8FS-G60024CD-W--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)有
38,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
66518637S8FS-G60024CD-WR--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)有
38,000
33,980
37,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
66517833S8FS-G03012CD--カバー付きAC100~240DC12ねじ端子台(内蔵)無
4,850
4,798
5,278(税込)
当日出荷
66517858S8FS-G03015CD--カバー付きAC100~240DC15ねじ端子台(内蔵)無
4,850
4,798
5,278(税込)
当日出荷
66517885S8FS-G03024CD--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
4,850
4,798
5,278(税込)
当日出荷
66517937S8FS-G05005CD--カバー付きAC100~240DC5ねじ端子台(内蔵)無
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66517955S8FS-G05012CD--カバー付きAC100~240DC12ねじ端子台(内蔵)無
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66517973S8FS-G05015CD--カバー付きAC100~240DC15ねじ端子台(内蔵)無
6,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
66518007S8FS-G05024CD--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66518052S8FS-G10005CD--カバー付きAC100~240DC5ねじ端子台(内蔵)無
8,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
66518077S8FS-G10012CD--カバー付きAC100~240DC12ねじ端子台(内蔵)無
8,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
66518095S8FS-G10015CD--カバー付きAC100~240DC15ねじ端子台(内蔵)無
8,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
66518217S8FS-G15005CD--カバー付きAC100~240DC5ねじ端子台(内蔵)無
10,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
66518235S8FS-G15012CD--カバー付きAC100~240DC12ねじ端子台(内蔵)無
10,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
66518253S8FS-G15015CD--カバー付きAC100~240DC15ねじ端子台(内蔵)無
10,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
66518375S8FS-G15048CD--カバー付きAC100~240DC48ねじ端子台(内蔵)無
10,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
66518393S8FS-G30012CD--カバー付きAC100~240DC12ねじ端子台(内蔵)有
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
66518418S8FS-G30015CD--カバー付きAC100~240DC15ねじ端子台(内蔵)有
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66518515S8FS-G30048CD--カバー付きAC100~240DC48ねじ端子台(内蔵)有
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
66518533S8FS-G60012CD--カバー付きAC100~240DC12ねじ端子台(内蔵)有
36,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66518558S8FS-G60015CD--カバー付きAC100~240DC15ねじ端子台(内蔵)有
36,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66518698S8FS-G60048CD--カバー付きAC100~240DC48ねじ端子台(内蔵)有
36,500
35,980
39,578(税込)
当日出荷
66517788S8FS-G01524CDE-都度納期確認カバー付きAC100~240DC24コネクタ(内蔵)無
3,850
3,698
4,068(税込)
121日以内出荷
返品不可
24916844S8FS-G10024CD-500--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
8,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
24916869S8FS-G15024CD-500--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)無
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
24916887S8FS-G30024CD-500--カバー付きAC100~240DC24ねじ端子台(内蔵)有
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 機械部品として

電子回路のスイッチング電源として使用しています。AC100V⇒DC24V、使用するワット数によって、形式の選定をしてください(私は足りなかったので買い足しました)。安定のオムロン製ということで使用するにあたり全く問題はありません。DINレールへの取り付け金具もついているため取り付けが楽です。

対象商品 : 66517894
2024-07-08
用途: 制御盤の製作時、電気回路の部品
株式会社タカラファシリティーズ建設業・工事業

まだ未製です。概観、特に磨きステンレスは素晴らしいです。樹脂製より放熱性が良さそうですね。仕様書の特性については申し分ないです。

対象商品 : 66517763
2023-11-20
用途: 排液システムの交換パーツ
農・林・水産業

いつもは業者経由で購入していましたけどパーツだけ購入価格が2倍も違うのでこちらのモノタロストアで購入をしました。

対象商品 : 66517763
2023-12-31
用途: 機械の交換部品
水上高原リゾート株式会社サービス業

いざという時に部品の数も豊富なので大変助かりました。

対象商品 : 66517894
2022-12-31
用途: メンテナンス

製品の生産が少ない中、納期が早くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 66517833
2021-11-04
用途: 回路に使用
三重県立桑名工業高等学校教育・研究機関

良好に交流を直流に変換でき、適切に回路を組むことができました。

対象商品 : 66517833
2020-09-02
用途: 防犯カメラ4台の電源BOXを制作してしています。

今までは、小さな電源アダプターが4台有り、タコ足配線になり、少し熱もあり心配でしので、此のスイツチングサプライを使い、防犯カメラ4台分の電源アダプターを制作しました。熱は持たないし、タコ足配線は無くなり、何よりオムロン製なので信頼出来ますしハイビジョンのカメラ映像も安定しています。使って良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 66517885
2022-12-21
用途: 故障したDC電源の交換用

S8FS-Gのシリーズは何度も購入している。
今回は低W数のものが必要だったので選定した。
新旧で取付ネジ穴の寸法が異なるので、今回よりDINレール取付型とし、固定方法の統合化を実施。
DINレールのセンター=電源ユニットのセンターではなく上寄りに逢瀬っとしているので
取付寸法の設定には配慮を要する。
電源LEDが旧型とは逆の位置(端子台の奥側)になったので、確認しづらくなった点は減点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする