omron(オムロン)
UHF帯 RFIDシステム RFタグ用アタッチメント V780シリーズ
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
使用周囲温度(℃)
-20~65
保存温度範囲(℃)
-30~70
保存湿度範囲(%RH)
5~95
使用周囲湿度(%RH)
5~95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
保護構造
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66520965
V780-A-JIME-Z3BLI-10
約15(タグ本体)
IP68(IEC 60529:2001)
150×14×6
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66520974
V780-A-TA-133-10
約128
-
180×50×30
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください