UHF帯 RFIDシステム リーダライタ V780シリーズ

UHF帯 RFIDシステム リーダライタ V780シリーズ omron(オムロン)

仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ 付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚) 質量(kg)約3 保護構造IP54(IEC 60529:2001) 適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106 材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く) インターフェースModbus TCPベース(上位) 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 取付け方法M6ボルト 4箇所 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと プロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66520983 V780-HMD68-ETN-JP
385,000
379,800
417,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする