omron(オムロン)
EQUO 無線ユニット 中継器
付属品
取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール
品名
ルータ
種類
中継機
電源(V)
ACアダプタ:AC100~240
保護構造
IP20
消費電流(A)
最大0.04
使用周囲温度(℃)
-10~60(ACアダプタ:0~50)(結露・氷結なきこと)
取付け方法
取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付
使用周囲湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66531447
WZ-R01
都度納期確認
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください