omron(オムロン)
EQUO 無線ユニット 子機
仕様
●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回
種類
子機
保護構造
IP20
取付け方法
取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付
衝撃(耐久)(m/s
2
)
150(6方向各3回)(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
付属品
品名
電源
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66531456
WZ-SCD01
都度納期確認
取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール
CO2センサ
ACアダプタ:AC100~240V
最大定格0.20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66531465
WZ-SL01
都度納期確認
取扱説明書、取付けプレート、無地シール
照度センサ
電池駆動(リチウム電池3V 2個内蔵)電池寿命 10年(交換不可)
-
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66531474
WZ-SP01
都度納期確認
取扱説明書、取付けプレート、無地シール
スレーブ(パルスカウント)
電池駆動(リチウム電池3V 2個内蔵)電池寿命 10年(交換不可)
-
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66531483
WZ-STH01
-
取扱説明書、取付けプレート、無地シール
温湿度センサ
電池駆動(リチウム電池3V 2個内蔵)電池寿命 10年(交換不可)
-
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66531492
WZ-STHL01
都度納期確認
取扱説明書、取付けプレート、無地シール
温湿度/照度センサ
電池駆動(リチウム電池3V 2個内蔵)電池寿命 10年(交換不可)
-
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください