スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット

スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット - omron(オムロン)
仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66542577ZX2-SF11
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする