曜日別特売

パワーリレーG5RL-U/-K

パワーリレーG5RL-U/-K - omron(オムロン)
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
定格電圧(V)
極数
接点構成
端子形状
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66552946G5RL-K1A-EDC12都度納期確認パワーリレー高容量形DC1211aプリント基板用端子リレー:2巻線ラッチング形
オープン
719
791(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552955G5RL-K1A-EDC24都度納期確認パワーリレー高容量形DC2411aプリント基板用端子リレー:2巻線ラッチング形
オープン
729
802(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552964G5RL-K1A-EDC5-パワーリレー高容量形DC511aプリント基板用端子リレー:2巻線ラッチング形
オープン
719
791(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552973G5RL-K1-EDC12都度納期確認パワーリレー高容量形DC1211cプリント基板用端子リレー:2巻線ラッチング形
オープン
719
791(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552982G5RL-K1-EDC24都度納期確認パワーリレー高容量形DC2411aプリント基板用端子リレー:2巻線ラッチング形
オープン
729
802(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552998G5RL-K1-EDC5都度納期確認パワーリレー高容量形DC511aプリント基板用端子リレー:2巻線ラッチング形
オープン
719
791(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553007G5RL-U1A-EDC12都度納期確認パワーリレー高容量形DC1211aプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
699
769(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553016G5RL-U1A-EDC24-パワーリレー高容量形DC2411aプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
719
791(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553025G5RL-U1A-EDC3-パワーリレー高容量形DC311aプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
699
769(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553034G5RL-U1A-EDC5都度納期確認パワーリレー高容量形DC511aプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
699
769(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553043G5RL-U1A-EDC6-パワーリレー高容量形DC611aプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
699
769(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553052G5RL-U1-EDC12都度納期確認パワーリレー高容量形DC1211cプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
699
769(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553068G5RL-U1-EDC24都度納期確認パワーリレー高容量形DC2411cプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
719
791(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553077G5RL-U1-EDC3-パワーリレー高容量形DC311cプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
699
769(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553086G5RL-U1-EDC5-パワーリレー高容量形DC511cプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
699
769(税込)
71日以内出荷
返品不可
66553095G5RL-U1-EDC6-パワーリレー高容量形DC611cプリント基板用端子リレー:1巻線ラッチング形
オープン
699
769(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする