近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 - omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 - omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 - omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 - omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 - omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 - omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 - omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式内容量1個
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
コード
シールド
極性
コード長さ(m)
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74074665E2E-X1R5D1-N 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性21.5±10%コード引出しタイプ
7,698
8,468(税込)
当日出荷
74073003E2E-X2R5D1-N 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性22.5±10%コード引出しタイプ
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
74072793E2E-X3D18 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性23±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
当日出荷
74073493E2E-X5D1-N 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性25±10%コード引出しタイプ
8,698
9,568(税込)
当日出荷
74072915E2E-X6MD18 2M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性26±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
当日出荷
74073046E2E-X7D112 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性27±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
当日出荷
74073335E2E-X10MD112 2M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性210±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
当日出荷
74073536E2E-X11D118 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性211±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
当日出荷
74073922E2E-X20D130 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性220±10%コード引出しタイプ
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
74073773E2E-X20MD1L18 2M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性220±10%コード引出しタイプ
18,980
20,878(税込)
当日出荷
74074148E2E-X40MD1L30 2M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性240±10%コード引出しタイプ
19,980
21,978(税込)
当日出荷
74074674E2E-X1R5D1-N 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性51.5±10%コード引出しタイプ
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073012E2E-X2R5D1-N 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性52.5±10%コード引出しタイプ
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
74072802E2E-X3D28 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性23±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
当日出荷
74073518E2E-X5D1-N 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性55±10%コード引出しタイプ
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
74072924E2E-X6MD28 2M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性26±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073055E2E-X7D212 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性27±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
当日出荷
74073353E2E-X10MD212 2M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性210±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073554E2E-X11D218 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性211±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073947E2E-X20D230 2M-標準PVCコードシールドタイプ有極性220±10%コード引出しタイプ
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073798E2E-X20MD2L18 2M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性220±10%コード引出しタイプ
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074166E2E-X40MD2L30 2M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性240±10%コード引出しタイプ
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074683E2E-X1R5D1-M1TGJ 0.3M-標準PVCコードシールドタイプ有極性0.31.5±10%M12 スマートクリック コネクタ中継タイプ(IECピン配線)
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074717E2E-X2R5D1-M1TGJ 0.3M-標準PVCコードシールドタイプ有極性0.32.5±10%M12 スマートクリック コネクタ中継タイプ(IECピン配線)
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
74072818E2E-X3D18 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性53±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
当日出荷
74074796E2E-X5D1-M1TGJ 0.3M-標準PVCコードシールドタイプ有極性0.35±10%M12 スマートクリック コネクタ中継タイプ(IECピン配線)
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
74072933E2E-X6MD18 5M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性56±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073107E2E-X7D112 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性57±10%コード引出しタイプ
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073387E2E-X10MD112 5M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性510±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073572E2E-X11D118 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性511±10%コード引出しタイプ
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073965E2E-X20D130 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性520±10%コード引出しタイプ
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073816E2E-X20MD1L18 5M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性520±10%コード引出しタイプ
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074184E2E-X40MD1L30 5M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性540±10%コード引出しタイプ
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074692E2E-X1R5D1-T-N 2M-標準PVCコードシールドタイプ無極性21.5±10%コード引出しタイプ
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074735E2E-X2R5D1-T-N 2M-標準PVCコードシールドタイプ無極性22.5±10%コード引出しタイプ
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
74072827E2E-X3D28 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性53±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
74072942E2E-X6MD28 5M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性56±10%コード引出しタイプ
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
74073125E2E-X7D212 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性57±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073396E2E-X10MD212 5M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性510±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073597E2E-X11D218 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性511±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073983E2E-X20D230 5M-標準PVCコードシールドタイプ有極性520±10%コード引出しタイプ
12,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073834E2E-X20MD2L18 5M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性520±10%コード引出しタイプ
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
74074202E2E-X40MD2L30 5M-標準PVCコード非シールドタイプ有極性540±10%コード引出しタイプ
19,980
21,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
74074708E2E-X1R5D1-M1TGJ-T 0.3M-標準PVCコードシールドタイプ無極性0.31.5±10%M12 スマートクリック コネクタ中継タイプ(IECピン配線)
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074753E2E-X2R5D1-M1TGJ-T 0.3M-標準PVCコードシールドタイプ無極性0.32.5±10%M12 スマートクリック コネクタ中継タイプ(IECピン配線)
8,698
9,568(税込)
121日以内出荷
返品不可
74072836E2E-X3D18-R 2M-ロボット(耐屈曲)PVCコードシールドタイプ有極性23±10%コード引出しタイプ
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074832E2E-X5D1-M1TGJ-T 0.3M-標準PVCコードシールドタイプ無極性0.35±10%M12 スマートクリック コネクタ中継タイプ(IECピン配線)
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
74072958E2E-X6MD18-R 2M-ロボット(耐屈曲)PVCコード非シールドタイプ有極性26±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073143E2E-X7D112-R 2M-ロボット(耐屈曲)PVCコードシールドタイプ有極性27±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
74073414E2E-X10MD112-R 2M-ロボット(耐屈曲)PVCコード非シールドタイプ有極性210±10%コード引出しタイプ
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74073046
2021-09-30
用途: 今まで使用していた近接センサーの交換
白井システム設計製造業

表示等も見やすくなり、何より検出距離が取れるようになったため
機械のガタツキによる誤動作もなくなり、安心して見られるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする