| 39112945 | ZX2-LDA11 2M | アンプユニット | 判別変位センサ | DC10~30、リップル(p-p)10%含む | レーザOFF入力/ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット入力/バンク入力 ON時 : 0V短絡または1.2V以下 OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下) | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | スマートチューニング/スケーリング/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ゼロリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/レーザ劣化検知/バンク機能(4バンク)/微分機能 | | ¥42,000 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
 | 39112954 | ZX2-LDA41 2M | アンプユニット | 判別変位センサ | DC10~30、リップル(p-p)10%含む | レーザOFF入力/ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット入力/バンク入力 ON時 : 電源電圧 短絡または電源電圧-1.2V以内 OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下) | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | スマートチューニング/スケーリング/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ゼロリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/レーザ劣化検知/バンク機能(4バンク)/微分機能 | | ¥42,000 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|