omron(オムロン)
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部
(1件のレビュー)
材質(本体)
ABS
質量(g)
約500(梱包状態)
保護構造
IP30
外部出力
アラーム出力(フォトカプラ出力)
絶縁抵抗(MΩ)
20(DC500Vメガにて)
適合回路
単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式
記録間隔
1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min
記録値
電流値・瞬時電力・積算電力量
内容量
1個
注意
※都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
※ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
※後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源(V)
電源
表示
使用電池
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46566606
ZN-CTX21
ロガー部
(ACアダプタ)AC100~240V/50~60Hz
電池/ACアダプタ
液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示
(ニッケル水素電池・アルカリ電池)単4電池2本
電池駆動時-10~+60( 結露・氷結なきこと)、ACアダプタ使用時0~40( 結露・氷結なきこと)
20~85%RH (結露・氷結なきこと)
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
46566615
ZN-CTX21-A
ロガー部
(DC入力)DC24V±10%
電池/DCケーブル
液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示
(ニッケル水素電池・アルカリ電池)単4電池2本
電池駆動時-10~+60( 結露・氷結なきこと)、ACアダプタ使用時0~40( 結露・氷結なきこと)
20~85%RH (結露・氷結なきこと)
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください