omron(オムロン)
FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.5
使用温度範囲(℃)
-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)
シリーズ
XF2M
定格電圧(V)
AC/DC50
端子の種類
上接点及び下接点
定格電流(A)
0.5
材質(ハウジング)
LCP樹脂(UL94 V-0)
行数
1
材質(コンタクト)
ばね用銅合金
ロック機構
あり
ボディ向き
ライトアングル
ジェンダー
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40803745
XF2M-3015-1A
1袋(5個)
30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
41100719
XF2M-2015-1A
1袋(5個)
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41098296
XF2M-3015-1A
1個
30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41098305
XF2M-4015-1A
1個
40
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41203156
XF2M-5015-1A
1袋(5個)
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41098287
XF2M-2015-1A
1個
20
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
取扱停止中
返品不可
41198369
XF2M-5015-1A
1個
50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
取扱停止中
返品不可
27258858
XF2M-4015-1A-R100
1個
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください