ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S

ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S - omron(オムロン)ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S - omron(オムロン)ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S - omron(オムロン)ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S - omron(オムロン)ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S - omron(オムロン)ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S - omron(オムロン)ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S - omron(オムロン)ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
種類ソケット端子形状プラグイン端子フィンガープロテクトの有無仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
ピン数(ピン)
種類
端子形状
連続通電電流(A)
フィンガープロテクトの有無
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46661736PYF08S形MY28ソケットプラグイン端子10
775659
659
725(税込)
当日出荷
39091561PYF14S形MY414ソケットプラグイン端子5
955899
899
989(税込)
当日出荷
46661124P2RF-05-S形G2R-1-S5ソケットプラグイン端子10
630629
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り4点です
46661133P2RF-08-S形G2R-2-S8ソケットプラグイン端子5
715709
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46661133
2022-01-23
用途: 制御配線に使用。
東洋エンジニア製造業

配線時間も短縮でき、また配線替えもネジを締める
手間がないので楽です。

対象商品 : 39091561
2021-09-24
用途: 制御盤製作
製造業

PYF-PUが長期欠品の為、急遽こちらを使用しました。
特に問題は無いのですが、
製品にフェルール端子の仕様がない点は注意が必要かと思います。

対象商品 : 39091561
2021-10-03
用途: 制御盤の改造等
建設業・工事業

問題なく使用できます。端子がいらない分作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする