曜日別特売

パワーリレー G5NB

パワーリレー G5NB - omron(オムロン)パワーリレー G5NB - omron(オムロン)パワーリレー G5NB - omron(オムロン)パワーリレー G5NB - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
長さ(mm)20.5高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格通電電流(A)3アプリケーション電力
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接点構成
コイル定格電圧(V)
定格電流(mA)
コイル抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40800498G5NB-1A-DC121個SPNODC12(コイル)16.7720
オープン
219
241(税込)
当日出荷
41100229G5NB1A12DC1袋(5個)SPNODC12(コイル)16.7720
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47660419G5NB1A24DC1袋(5個)SPNODC24(コイル)8.32880
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
47660428G5NB1A424DC1袋(5個)SPNODC24(コイル)8.32880
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
40800507G5NB-1A-DC51個SPNODC5(コイル)40125
オープン
289
318(税込)
取扱停止中
41097465G5NB-1A-DC241個SPNODC24(コイル)8.32880
オープン
199
219(税込)
取扱停止中
返品不可
47660455G5NB1A5DC1袋(5個)SPNODC5(コイル)40125
オープン
取扱い終了
返品不可
47822645G5NB1A412DC1袋(5個)SPNODC12(コイル)16.7720
オープン
取扱い終了
返品不可
47822733G5NB1A45DC1袋(5個)SPNODC5(コイル)40125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: オムロン12Vリレーを置換

オムロンG5B-1の代替品ということでしたがフットプリントは異なります。基板より配線を引き出して代替としました。

対象商品 : 40800498
2022-01-18
用途: エコキュート内部基盤のリレーの交換
サービス業

部品交換して無事に動きました。
迅速発送で助かりました。

対象商品 : 41100229
2021-08-24
用途: 基板修理
卸売・小売業

同一型式のリレーをハンダし直して取付無事に動作するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする