曜日別特売

スタンダードタイプ近接センサ E2A

スタンダードタイプ近接センサ E2A - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2A - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2A - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2A - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2A - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2A - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2A - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2A - omron(オムロン)
本体形状バレル形最大DC電圧(V)32内容量1個
全70種類を絞り込む
長さ(mm)
取付方式
70種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
取付方式
周波数(Hz)
保護構造
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49124286E2AS08KS02WPC12M40非埋込型--NPN-NO
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124295E2A-S08LS02-WP-C1 2M62埋込型-IP67NPN-NO
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124304E2A-S08LS02-WP-B1 2M62埋込型-IP67PNP-NO
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124313E2AS08KS02WPB12M40埋込型--PNP-NO
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124329E2AS08KS02M1B143埋込型(最大スイッチング周波数)1.5k-PNP-NO
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124338E2A-S08KS02-WP-C1 5M27埋込型-IP67NPN-NO
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124347E2A-S08KS02-M5-B261埋込型-IP67PNP-NC
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124356E2A-S08LS02-M5-B249埋込型-IP67PNP-NC
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124365E2A-S08LS02-M5-B149埋込型--PNP-NO
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124374E2A-S08KS02-M1-B227埋込型--PNP-NC
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124383E2A-S08KS02-M1-C127埋込型-IP67NPN-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49124399E2A-S08LS02-M1-B149埋込型--PNP-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124478E2AS08KS02M5B1OMC39埋込型-IP67PNP-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124487E2AS08KS02M5C1OMC39埋込型--NPN-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124548E2AS12LS04M1C170非埋込型-IP67NPN-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124557E2AS12KS04M1C148埋込型--NPN-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124566E2AS12KS04WPC12M34埋込型--NPN-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124575E2AS12LS04WPB12M56埋込型(最大スイッチング周波数)1k-PNP-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
49124584E2AS12LS04M1B170埋込型-IP67PNP-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124593E2A-S12KS04-WP-B1 2M34埋込型--PNP-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124828E2AS08KN04WPB12M40非埋込型--PNP-NO
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124837E2AS08KN04M1B143非埋込型--PNP-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124846E2A-S08KN04-WP-B1 5M27非埋込型--PNP-NO
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124855E2A-S08KN04-M5-B127非埋込型--PNP-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124864E2A-S08KN04-M5-B227非埋込型-IP67PNP-NC
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124873E2A-S08KN04-M1-B227非埋込型(最大スイッチング周波数)1k-PNP-NC
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49124889E2A-S08LN04-M1-B149非埋込型-IP67PNP-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49125257E2A-S18KS08-M1-B153埋込型--PNP-NO
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
49125275E2AS18LS08WPC12M81.5埋込型--NPN-NO
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
49125284E2AS18KS08WPC12M59.5埋込型--NPN-NO
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
40802905E2AM12KS04WPB12M50パネル取り付け-IP67PNP
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
49124173E2A-M18KN16-WP-B1 5M39非埋込型-IP67PNP-NO
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
49124618E2AS12LS04WPC12M56埋込型--NPN-NO
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
49124636E2AM12KS04M1C148埋込型--NPN-NO
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
49124654E2A-M12KS04-M1-C234埋込型--NPN-NC
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
49124679E2A-M12KS04-WP-C1 5M34埋込型--NPN-NO
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
49125074E2AM12KN08WPC12M50非埋込型--NPN-NO
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
49125099E2A-M12KN08-M1-C148非埋込型--NPN-NO
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
49125108E2A-M12KN08-M1-B234非埋込型-IP67PNP-NO
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
49125248E2AS18LS08WPB12M81.5埋込型-IP67PNP-NO
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
49125266E2AS18LS08M1B175埋込型--PNP-NO
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
49125293E2AS18KS08M1C153埋込型-IP67NPN-NO
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
40802914E2AM12KS04M1B148パネル取り付け--PNP
取扱い終了
返品不可
41099906E2AM18KN16WPB12M59パネル取り付け--PNP
取扱い終了
返品不可
49124103E2AM30KS15WPB12M64埋込型--PNP-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
49124119E2A-M30KS15-WP-B1 5M44埋込型--PNP-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49124128E2AM30KS15M1B158埋込型--PNP-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49124137E2AM18KN16M1B153非埋込型-IP67PNP-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49124146E2AM18KN16WPC12M59非埋込型--NPN-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
49124155E2A-M18KN16-WP-B2 2M39非埋込型--PNP-NC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする