ミニパワーリレーMY4

ミニパワーリレーMY4 - omron(オムロン)
耐久性
機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的:20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
長さ(mm)28高さ(mm)36極数4奥行(mm)21.5コイル抵抗(Ω)636コイル電圧(V)-動作温度(℃)-RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)-最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイル電力(mW)900材質(接点)Auクラッド + Ag合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41099933MY4N-D2 24DC(S)DC244c
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする