omron(オムロン)
MEMSゲージ圧センサ
仕様
圧力センサ、オムロン. ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
種類
(圧力)ゲージ圧
取付方式
表面実装
出力方式
増幅
材質(ハウジング)
PPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的接続
基板
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大電流(A)
最大圧力(kPa)
最小圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41203479
2SMPP-02
(駆動)130μ
37
0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41203497
2SMPP-03
(駆動)200μ
50
-50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください