サンプラテック
中型エアーエージングボックス
保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品
の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。
扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、
製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様
シリカゲル受皿:1枚付属
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※付属の湿度計は、急激な湿度変化や衝撃により誤差が大きくなる場合がありますので、あくまで目安としてお使い下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64081028
118
約16
415×455×645
360×380×540
6枚付属
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081037
119
約20
415×455×845
360×380×740
8枚付属
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081046
120
約28
415×555×1050
360×490× 930
10枚付属
¥
257,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。