サンプラテック
中型オートデシケーター
全自動式でシリカゲルの交換が不要です。
常温で庫内湿度を30~40% RHに保ちます。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64081055
128
約18
平均:18
415×575×645
360×380×540
6枚付属
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081064
129
約23
平均:27
415×575×845
360×380×740
8枚付属
¥
286,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081073
130
約33
平均:36
415×675×1050
360×490× 930
10枚付属
¥
338,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。