曜日別特売

中型エアーエージングボックス

中型エアーエージングボックス - サンプラテック中型エアーエージングボックス - サンプラテック中型エアーエージングボックス - サンプラテック

最高28mmピッチで15段まで棚板設定可能です。
ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。
ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。
また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックを
お取り付けいただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使い
いただけます。
棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。

仕様棚受サン×8、受皿×2、パッチン錠×2、ガス置換用コック(オプション)質量(kg)約11外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×540内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×440棚板4枚付属内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64081089131
78,000
76,980
84,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,900/税込¥4,290
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする