曜日別特売

アクリル真空デシケーター

アクリル真空デシケーター - サンプラテックアクリル真空デシケーター - サンプラテックアクリル真空デシケーター - サンプラテック

全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。

電源3Pコンセント×1個材質(パッキン)シリコン製バルブ2個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64081177226約19412×343×620220×260×4103枚付属(板厚5mm)
223,000
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081186227約38600×453×600350×275×4002枚付属(板厚5mm)
330,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする