曜日別特売

テドラーバッグ

テドラーバッグ - サンプラテックテドラーバッグ - サンプラテック

テドラー(R)バッグはデュポン社のポリビニールフルオライド
(沸化ビニール)フィルムを使用しています。
テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。
抜群のガスバリアー性は貴重なサンプルを有効に活用できます。
可塑剤を一切含まず測定ガスに影響を与えません。

用途大気汚染採集測定・工場排ガスおよび悪臭サンプリング石油ガス成分分析用サンプリング・エンジン関連排ガス採取外径×内径(Φmm)接触部:7×5材質PVF(ポリビニルフルオライド)内容量1枚
注意
※使用の際はテドラー用シリコン栓が必要です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640816155311150×2501
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
640816245312200×2502
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
640816335313250×3003
3,590
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
640816495314250×4005
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
640816585315350×50010
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
640816675316400×50015
5,310
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
640816765317500×50020
6,530
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
640816855318500×70030
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
640816945319700×100050
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6408170353201000×1000100
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする