曜日別特売

ポーラスフィルター付ビフネルロート

ポーラスフィルター付ビフネルロート - サンプラテック

ポーラスフィルターのついた一体型ビフネルロートです。
フィルターペーパーなしでも使用できます。

材質高密度ポリエチレン連続使用温度(℃)52付属品ポーラスフィルター付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640817289006プレート:3650
7,660
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
640817379007プレート:70150
9,040
8,988
9,887(税込)
4日以内出荷
返品不可
640817469008プレート:104430
12,900
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
640817559009プレート:1221000
16,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする