曜日別特売

プラツボ 遮光タイプ

プラツボ 遮光タイプ - サンプラテック
(1件のレビュー)

可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。

材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)
注意
※表示価格は入数単位での価格となります※バラ売りはできません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64082218276691組(100個)631×173-51(100)
2,130
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
64082227276701組(100個)1237×213-52(100)
2,660
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
64082245276721組(100個)3550×283-54(100)
4,800
4,798
5,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
64082254276731組(100個)5860×313-55(100)
8,260
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
64082263276741組(50個)12560×653-56(50)
5,470
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
64082279276751組(75個)8037×263-58(75)
7,150
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
64082236276711組(100個)2445×253-53(100)
2,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6408223627671427017163-53-B27671 UG軟膏壺 遮光 三商 42701716UG軟膏壺 遮光三商1セット(100個)
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64082218
2023-12-09
用途: ジェルの保存
その他業種

(ネイル)ジェルの保存に購入しました。
試しにライトに当ててみましたが
硬化せずきちんと遮光してくれました。
これで保存に困らないので
ドンドン好みの色を作れます。
フタがつるんとしてるので
開け閉めしにくいのだけが気になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする