ミナクールパック CHタイプ

ミナクールパック CHタイプ - サンプラテック

防湿・遮熱・保冷(保温)性のある素材ですので、気密性が高く、
優れた保冷(保温)効果を発揮します。
内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
丈夫な作りで再利用もできますので環境に優しい省エネ商品です。
持ち手穴付き、底板付。

内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
商品状態
呼称
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6408239427721外寸:225×110+【125】+190-角底袋 小(100)
28,20027,980
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
6408240327722外寸:225×170+【125】+190-角底袋 中(100)
29,20028,980
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
6408241927723外寸:225×240+【125】+190-角底袋 大(100)
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
0048694927722【ワケあり】外寸:225×170+【125】+190※理由あり(未使用・開封済み)角底袋 中(100)
29,20025,880
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする