サンプラ帯電防止丸型洗浄瓶

サンプラ帯電防止丸型洗浄瓶 - サンプラテック

ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。
本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。
本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。

容量(mL)500材質(本体)LDPE呼称500mL広口材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6408244630826
620
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする