油性廃棄物用耐火ゴミ缶

油性廃棄物用耐火ゴミ缶 - セーフラン安全用品油性廃棄物用耐火ゴミ缶 - セーフラン安全用品油性廃棄物用耐火ゴミ缶 - セーフラン安全用品油性廃棄物用耐火ゴミ缶 - セーフラン安全用品油性廃棄物用耐火ゴミ缶 - セーフラン安全用品

オイル等の染み込んだ油性廃棄物を一時的に安全保管し、自然発火などによる引火リスクを低減。
厚さ3mmの頑丈なスチール製。
頑丈な基礎及び円形構造で空気循環を促進し熱を分散、錆の発生を低減させえます。
UL規格要求に基づき蓋は60度以下の角度で開くように設計されています。
高耐久エポキシ塗装仕上げで光沢が持続、フットペダルと本体は同一素材で美観も確保。
脚踏み開閉で使用時に両手が使え便利で安全性UP。
消音パッドで蓋閉鎖騒音を低減します。
取り扱いやすいダブルキャリーハンドルタイプ。
国際的な使用を想定した多言語ラベルを標準装備。

用途油性廃棄物の一時保管に材質スチール厚さ(mm)約3
注意
※自然発火やスパークを完全に防ぐものではございません。
※※本来の用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
直径(Φmm)
容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64071045254851台(23L)3833416GL約8
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64071054254891台(53L)55241114GL約13
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする