曜日別特売

LEDライトバルブS62Wランプ

LEDライトバルブS62Wランプ - 岩崎電気
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)69.6/(200V)67.1/(242V)66.9口金E39相関色温度(K)2100全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.1/(200V)126.6/(242V)112.1点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数62W〈E39口金〉電源ユニットH741内容量1個
注意
※防振パッキン装着済。
※LEDライトバルブSは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
注)消費電力・固有エネルギー消費効率は、電源ユニットWLE110V620M1/24-2を組合せた場合の数値です。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057088LDFS62L-G-E39D/721
51,700
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする