曜日別特売

LEDアイランプHB

LEDアイランプHB - 岩崎電気LEDアイランプHB - 岩崎電気LEDアイランプHB - 岩崎電気LEDアイランプHB - 岩崎電気
仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
※適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
入力電圧(V)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057203LDR34N-H-E39/HBA(100V)34460010030001550
38,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64057228LDR73N-H-E39/HB(100V)731000010070003400
43,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64057185LDR200-220V37N-H-E39/HBA32(200V)37(220V)4600(200V)5100(220V)200~2203000(200V)3300(220V)1550(200V)1700(220V)
38,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64057194LDR200-220V66N-H-E39/HB66(200V/220V)10000200~22070003400
43,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする