LEDアイランプSP98W用 調光LED制御装置

LEDアイランプSP98W用 調光LED制御装置 - 岩崎電気
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A適合89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)1250使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52)定格二次無負荷電圧(V)156使用場所屋内専用口出線(mm)入力側650、出力側220内容量1台
注意
※( )内の数値は、111Wとの組合せ時の値を示します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057928WLE118V830MD1/24-1
26,700
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする