岩崎電気
LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置
仕様
信号制御式調光器:DMDEP2015A
適合
125W・128W用
材質(本体)
アルミ
質量(g)
1250
使用温度範囲(℃)
-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。
定格電圧(V)
100/200~242対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
配線長
(二次側)50m以下
入力電流(A)
(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59
定格二次無負荷電圧(V)
156
使用場所
屋内専用
口出線(mm)
入力側650、出力側220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64057946
WLE132V950MD1/24-1
¥
32,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください