曜日別特売

ナチュラルアイテープ

ナチュラルアイテープ - ビューティーワールド

アットコスメのクチコミで注目商品!素肌タッチのふたえテープ

材質テープ:PE、スティック:PP、シート:紙質量(g)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×123×7内容量1個(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64058804ENT350
350
385(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする