ビューティーワールド
クマなっしー
貼るだけ!筋肉からクマケア!
材質
台紙:紙、テープ:ポリウレタン、突起部分:ステンレス
質量(g)
14
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×153×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64058838
KN700
¥
700
¥
770
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください