ビューティーワールド
ダイヤモンドファンデーションブラシ ブラック
ベルベッドタッチな極細密集毛で毛穴レス仕上げ!
材質
毛・ハンドル:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
56
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×170×68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64058865
DIB1500
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください